Motion
E6-TI-60
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 60 po, épaisseur de mur de 07, 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619038
N° MFRE6-TI-60
Prix658.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 60 po, épaisseur de mur de 07, 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619038
N° MFRE6-TI-60
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
Prix658.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    60 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    21.75 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    07, 1/4
  • Poids
    47.36 lb

Détails

  • Cote CEMA
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    697950826660
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir à chocs
  • CUP_NON
    697950826660

Aperçu

Description du fabricant
E6-TI-60 CEMA E 6" DIA, AUGE À CHOCS RO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon