Motion
E6-TI-96
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 96 po, épaisseur de mur de 07, 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619042
N° MFRE6-TI-96
Prix903.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 96 po, épaisseur de mur de 07, 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619042
N° MFRE6-TI-96
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
Prix903.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    96 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    33.75 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    35.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    07, 1/4
  • Poids
    71.04 lb

Détails

  • Cote CEMA
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    697950826622
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir à chocs
  • CUP_NON
    697950826622

Aperçu

Description du fabricant
E6-TI-96 CEMA E 6" DIA, AUGE À CHOCS RO