Motion
E6-20T-54-07
Assemblage complet de la poulie tendeur égale de la plomberie - Cote E, angle de 20 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 54 po
N° D’ARTICLE MI07619046
N° MFRE6-20T-54-07
Prix1,612.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de la poulie tendeur égale de la plomberie - Cote E, angle de 20 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 54 po
N° D’ARTICLE MI07619046
N° MFRE6-20T-54-07
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
Prix1,612.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Largeur totale
    65.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    7.5 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    19.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    65.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12 po
  • Largeur totale du cadre
    65.5 po
  • Poids
    192.97 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950820835

Aperçu

Description du fabricant
E6-20T-54-07 ASSEMBLAGE TROUGHER CEMA E EQ
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 1350 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon