Motion
E6-20TSA-48-07
Ensemble de galet tendeur autoaligneur Equal Trougher complet - Cote E, angle de 20 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI07619063
N° MFRE6-20TSA-48-07
Prix2,361.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de galet tendeur autoaligneur Equal Trougher complet - Cote E, angle de 20 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI07619063
N° MFRE6-20TSA-48-07
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
Prix2,361.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Largeur totale
    59.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    7.5 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    17.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    59.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16 po
  • Largeur totale du cadre
    59.5 po
  • Poids
    248 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de gouttière Equal Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950825861

Aperçu

Description du fabricant
AUTOALIGNEUR E6-20TSA-48-07 CEMA E EQ
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon