Motion
E6-20U-96-07
Ensemble complet de tendeur inégal de la trémie - Cote E, angle de 20 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 96 po
N° D’ARTICLE MI07619076
N° MFRE6-20U-96-07
Prix2,764.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de tendeur inégal de la trémie - Cote E, angle de 20 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 96 po
N° D’ARTICLE MI07619076
N° MFRE6-20U-96-07
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
Prix2,764.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20
  • Ceinture Largeur  
    96 po
  • Distance entre les trous de montage
    105 po
  • Largeur totale
    109.38 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    9 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    83.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    109.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.5 po
  • Largeur totale du cadre
    109.38 po
  • Poids
    307 lb
  • Large longueur de rouleau
    7.5 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    14.5 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950825717

Aperçu

Description du fabricant
E6-20U-96-07 CEMA E UNEQ TROUGHER ASSY
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 1463 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon