Spécifications
Dimensions
- Angle35
- Belt Width96 po
- Distance entre les trous de montage105 po
- Largeur totale107.5 po
- Schéma de boulonnage recommandé9 po
- Roll Diameter6 po
- Diamètre du rouleau6 po
- Longueur du rouleau33.75 po
- Diamètre de l’arbre40 mm
- Longueur de la dimension de stockage107.5 po
- Largeur de la dimension de stockage14.5 po
- Largeur totale du cadre107.5 po
- Poids331.34 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage14.5 po
Details
- Cote CEMACEMA E
- End Roll Incline35 °
- Type de galet tendeurTrougher égal
- MatérielAcier
- Matériau de la coquilleAcier
- CUP_NON697950820699
Aperçu
Description du fabricant
E6-35T-96-07 ASSEMBLAGE TROUGHER CEMA E EQ
- La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
- Tubulure de calibre 1373 pour canettes de tension CEMA C et D
- Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
- Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
- Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature