Motion
E6-35TSA-84-07
Ensemble de galet tendeur autoaligneur Equal Trougher complet - Cote E, angle de 35 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 84 po
N° D’ARTICLE MI07619106
N° MFRE6-35TSA-84-07
Prix3,496.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de galet tendeur autoaligneur Equal Trougher complet - Cote E, angle de 35 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 84 po
N° D’ARTICLE MI07619106
N° MFRE6-35TSA-84-07
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
Prix3,496.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35
  • Ceinture Largeur  
    84 po
  • Distance entre les trous de montage
    93 po
  • Largeur totale
    95.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    9 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    29.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    95.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16 po
  • Largeur totale du cadre
    95.5 po
  • Poids
    413 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    14.5 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de gouttière Equal Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950825052

Aperçu

Description du fabricant
AUTOALIGNEUR E6-35TSA-84-07 CEMA E EQ
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer