Motion
E6-45TSA-72-07
Ensemble de galet tendeur autoaligneur Equal Trougher complet - Cote E, angle de 45 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 72 po
N° D’ARTICLE MI07619118
N° MFRE6-45TSA-72-07
Prix2,945.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de galet tendeur autoaligneur Equal Trougher complet - Cote E, angle de 45 , diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 72 po
N° D’ARTICLE MI07619118
N° MFRE6-45TSA-72-07
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
Prix2,945.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45
  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Distance entre les trous de montage
    81 po
  • Largeur totale
    83.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    7.5 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    25.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    83.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16 po
  • Largeur totale du cadre
    83.5 po
  • Poids
    402 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    45 °
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de gouttière Equal Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950824888

Aperçu

Description du fabricant
AUTOALIGNEUR E6-45TSA-72-07 CEMA E EQ
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer