Motion
E7-FRD-36
Rouleau tendeur de rechange pour le transport des chocs - E, 7 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, 1/4 d’épaisseur de mur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619119
N° MFRE7-FRD-36
Prix1,196.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour le transport des chocs - E, 7 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, 1/4 d’épaisseur de mur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619119
N° MFRE7-FRD-36
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
Prix1,196.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    40 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    41.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    103.48 lb

Détails

  • Cote CEMA
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    697950824659
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Transport d’impact
  • CUP_NON
    697950824659

Aperçu

Description du fabricant
E7-FRD-36 CEMA E 7" DIA SUPPORT D'IMPACT R

You May Also Like