Motion
E7-FRD-54
Rouleau tendeur de rechange pour le transport des chocs - E, 7 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, 1/4 d’épaisseur de mur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619122
N° MFRE7-FRD-54
Prix1,605.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour le transport des chocs - E, 7 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, 1/4 d’épaisseur de mur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619122
N° MFRE7-FRD-54
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
Prix1,605.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    54 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    58 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    59.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    147.92 lb

Détails

  • Cote CEMA
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    697950824598
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Transport d’impact
  • CUP_NON
    697950824598

Aperçu

Description du fabricant
E7-FRD-54 CEMA E 7" DIA SUPPORT D'IMPACT R

Vous pourriez également aimer