Motion
E7-RRD-84
Rouleau tendeur de rechange de retour - E, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 84 po, épaisseur de mur de 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619135
N° MFRE7-RRD-84
Prix1,606.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - E, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 84 po, épaisseur de mur de 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619135
N° MFRE7-RRD-84
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
Prix1,606.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    84 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    88 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    89.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    113.23 lb

Détails

  • Cote CEMA
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    697950823669
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950823669

Aperçu

Description du fabricant
E7-RRD-84 CEMA E DISQUE EN CAOUTCHOUC DE 7 PO DE DIAMÈTRE RETU

Vous pourriez également aimer