Motion
E7-TI-84
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - E, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 84 po, épaisseur de mur de 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619162
N° MFRE7-TI-84
Prix839.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - E, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 84 po, épaisseur de mur de 1/4 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07619162
N° MFRE7-TI-84
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
Prix839.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    84 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    29.75 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    31.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    70.54 lb

Détails

  • Cote CEMA
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    697950823287
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir à chocs
  • CUP_NON
    697950823287

Aperçu

Description du fabricant
E7-TI-84 CEMA E 7" DIA, AUGE À CHOCS RO

Vous pourriez également aimer