Motion
E7-35TI-48
Assemblage complet de la poulie tendeur égale de la plomberie - Cote E, angle de 35 , diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI07619183
N° MFRE7-35TI-48
Prix2,338.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage complet de la poulie tendeur égale de la plomberie - Cote E, angle de 35 , diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI07619183
N° MFRE7-35TI-48
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
Votre prix2,338.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Largeur totale
    59.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    7.5 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    17.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    59.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12 po
  • Largeur totale du cadre
    59.5 po
  • Poids
    206 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950821849

Aperçu

Description du fabricant
E7-35TI-48 CEMA E EQ ALTÉRANT
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 1430 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer