Motion
EMM09756-PP
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.75 kW, 1200 tr/min, 3 ph, 230/380/400 V, 90 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, 927 tr/min de base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07619329
N° MFREMM09756-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.75 kW, 1200 tr/min, 3 ph, 230/380/400 V, 90 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, 927 tr/min de base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07619329
N° MFREMM09756-PP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    90
  • Diamètre de l’arbre
    24 mm
  • Poids
    75 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    927 tr/min
  • Type de condition de service
    S1 Droits de douane
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568755488
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/380/400 V
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR EMM09756-PP