Motion
67-246/TTG
Gants en nitrile ambidextres supérieurs avec poignée texturée pour balance de poisson - 6 mil
N° D’ARTICLE MI07622323
N° MFR67-246/XXL
Prix15.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en nitrile ambidextres supérieurs avec poignée texturée pour balance de poisson - 6 mil
N° D’ARTICLE MI07622323
N° MFR67-246/XXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large
  • Longueur  
    26.5 cm
  • Épaisseur
    6 mil

Détails

  • Détails supplémentaires
    La technologie Grippaz s’appuie sur un motif de tartre de poisson qui offre une adhérence inégalée. Conception ergonomique pour offrir une adhérence à l’extérieur et à l’intérieur La formule extensible robuste en nitrile s’ajuste plus confortablement que les gants traditionnels et offre un confort maximal, une durabilité à usages multiples et une dextérité.
  • Application
    Idéal pour la manipulation de pièces huileuses/humides, la pulvérisation de peinture, l’entretien et la réparation automobiles et l’électroplaquage d’objets.
  • Marque
    Grippaz
  • Couleur
    Noir
  • Description
    L’Ambi-dex® avec technologie Grippaz de squames de poisson offre une adhérence inégalée. Conception ergonomique pour offrir une adhérence à l’extérieur et à l’intérieur La formule extensible robuste en nitrile s’ajuste plus confortablement que les gants traditionnels et offre un confort maximal, une durabilité à usages multiples et une dextérité. Idéal pour la manipulation de pièces huileuses/humides, la pulvérisation de peinture, l’entretien et la réparation automobiles et l’électroplaquage d’objets.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Grade
    Supérieur
  • Motif de prise
    Échelle de poisson
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314221897
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314221897

Aperçu

Description du fabricant
GANT ANTIDÉRAPANT NOIR 67-246/2XL
  • La conception brevetée à l’intérieur et à l’extérieur du gant offre une traction supplémentaire avec les pièces huileuses ou mouillées
  • Résistant à de nombreux produits chimiques couramment utilisés dans les applications industrielles et OEM, y compris les huiles, la graisse et les solvants de nettoyage
  • Le mélange de nitrile exclusif de 6 mils avec motif breveté de tartre de poisson est plus résistant aux déchirures et aux perforations que les gants jetables à usage unique conventionnels – pour une utilisation prolongée et une réduction des déchets
  • Le mélange de nitrile exclusif offre une flexibilité, un confort et une mobilité améliorés, réduisant ainsi la fatigue des mains
  • La couleur noire dissimule efficacement la saleté