Motion
0230-04719

HUB CITY INC
0230-04719

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07625240
N° MFR0230-04719
Prix2,360.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-04719

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07625240
N° MFR0230-04719
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
Prix2,360.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    244
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    244
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po/lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    38 lb, 17.237 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    244-50/1 B WR 56C
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    W240PCX
  • Style
    B
  • Couple nominal (po-lb)
    614 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
0230-04719 RÉDUCTEUR