Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po, 5/8 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po, 5/8 po
- Corps hexagonal36.0
- Longueur totale44.7
- Profondeur du filetage12.29
- Taille du filetage 23/4-14
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Joint torique parallèle pour tuyau standard britannique mâle, JIC mâle
- Filetage de l’extrémité 17/8-14 UNF, G - 3/4-14
- Style de fin 2Joint torique parallèle pour tuyau standard britannique mâle, JIC mâle
- Extrémité 2 Filetage7/8-14 UNF, G - 3/4-14
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
- Série7012_ORR
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation