Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.70 po
- Longueur totale5.74 po
- Largeur totale5.67 po
Détails
- Débit continu11 L/min
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Débit maximum45 L/min
- Type de montage2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
- Type de circuit neutreCentre ouvert
- Plage de pression de fonctionnement172 bars
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service172 bars
Aperçu
- Valve — Niveau de bruit hydraulique réduit Caractéristiques de gain de débit optimal sur tous les modèles.|Centre fermé|Centre ouvert|Détection de charge|Clapet antiretour de direction manuelle pour une direction manuelle limitée.|Tous les modèles peuvent fonctionner à des pressions allant jusqu’à 172 bar [2500 PSI]|Directement interchangeables avec les applications passées et actuelles.