Motion
B7016-C-2RSD-T-P4S-UL

FAG (SCHAEFFLER)
B7016-C-2RSD-T-P4S-UL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 22 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI07628143
N° MFRB7016-C-2RSD-T-P4S-UL
Prix1,878.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
B7016-C-2RSD-T-P4S-UL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 22 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI07628143
N° MFRB7016-C-2RSD-T-P4S-UL
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
Prix1,878.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
B7016-C-2RSD-T-P4S-UL