Motion
24056-BE-XL-C3

FAG (SCHAEFFLER)
24056-BE-XL-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07629456
N° MFR24056-BE-XL-C3
Prix16,663.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24056-BE-XL-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07629456
N° MFR24056-BE-XL-C3
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
Prix16,663.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Poids
    148.062 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 240..-BE-XL, symétrique avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1420 tr/min
  • Vitesse maximale
    1420 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    240

Aperçu

Description du fabricant
24056-BE-XL-C3