Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA2
- Produit chimique contre le cancerDINP
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementMousse nitrile respirante avec revêtement NFT®
- CouleurGris / Orange haute visibilité
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionEnduit de nitrile
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures1
- En 388 Niveau de résistance à la perforation1
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot15 g
- Matériau de la doublure/du revêtementNylon
- Numéro CUP du fabricant30045143597964
- MatérielNylon
- Type de toxicitéCancer
- CUP_NON30045143597964
Aperçu
- Extérieur en nylon gris calibre 15
- Mousse nitrile orange Hi Vis
- Logo « Watch Your Hands » sur le dos des mains
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire