Motion
7010362527

3M
7010362527

Tampon d’appui pour disque - 4.0000 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage, noir
N° D’ARTICLE MI07630947
N° MFR7010362527
Prix49.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010362527

Tampon d’appui pour disque - 4.0000 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage, noir
N° D’ARTICLE MI07630947
N° MFR7010362527

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4 po
  • Diamètre du tampon
    4.0000 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Poids
    0.368 lb

Détails

  • Application
    - Ébavurage - Meulage - Finition
  • Couleur
    Noir
  • Évaluation de la densité
    Difficile
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141285788
  • CUP_NON
    00051141285788

Aperçu

Description du fabricant
28578 TAMPONS DE DISQUE ROLOC(TM) TS ET TSM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon à disque permet une fixation sûre pour tout disque Roloc™ 3M™ ou produit à soies
  • Les tampons sont offerts en différents diamètres et niveaux de dureté pour répondre aux exigences de nombreuses applications de meulage différentes
  • La fixation du disque est rapide et facile, augmentant la productivité
  • Le système polyvalent fonctionne avec les perceuses, les ponceuses à disque, les meuleuses à angle droit et les ponceuses rotatives