Spécifications
Détails
- Classe ANSIR2
- CouleurJaune haute visibilité
- DescriptionGilet en maille détachable à dos en X deux tons ANSI Type R classe 2 et CAN/CSA Z96
- Type de vêtementVestes
- Haute visibilitéOui
- Numéro CUP du fabricant616314096457
- Type de produitVestes à haute visibilité
- CUP_NON616314096457
Aperçu
- Maille de polyester respirante à 5 points de décrochage
- 2" two-tone reflective tape for optimum visibility
- Fermeture autoagrippante
- 2 poches extérieures à rabat inférieur
- 2 poches de poitrine supérieures, y compris une poche pour radio
- 2 onglets de micro
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation