Motion
NK30/30R

NTN
NK30/30R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI07632927
N° MFRNK30/30R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK30/30R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI07632927
N° MFRNK30/30R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.216 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK30/30R présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.216 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de machines.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359128314
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12800 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359128314

Aperçu

Description du fabricant
NK30/30R ROULEMENT À AIGUILLES