Motion
148-4000/11
Protecteur en cuir de vache à grain supérieur pour gants Novax® - Bracelet-manchette
N° D’ARTICLE MI07633362
N° MFR148-4000/11
Prix34.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protecteur en cuir de vache à grain supérieur pour gants Novax® - Bracelet-manchette
N° D’ARTICLE MI07633362
N° MFR148-4000/11
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
Prix34.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11
  • Longueur  
    38.5 cm
  • Taille
    11

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    17000 V
  • Numéro de classe
    1-2
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Guantlet
  • Description
    À utiliser avec les gants Novax® isolants en caoutchouc de classe 1-2 . Un protecteur en cuir ne doit être utilisé que pour la protection mécanique des gants isolants en caoutchouc. Ne pas utiliser pour la protection électrique conformément à la norme ASTM F696-06 (2011).
  • Mot-clé de description
    Protection des gants
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Gamme de produits
    Novax
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • CUP_NON
    616314055768

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTEUR EN CUIR 148-4000/11 , GRAIN
  • La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Manchette fendue en cuir pour une protection accrue de l’avant-bras et un retrait rapide
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Sangle en nylon avec boucle pour un ajustement sûr et personnalisé
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Conforme à la norme ASTM F696-06 (2011)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon