Spécifications
Dimensions
- Taille des gants7
- Longueur38.5 cm
- Taille7
Détails
- Tension d’utilisation CA maximale17000 V
- Numéro de classe1-2
- CouleurNaturel
- Type de poignetGuantlet
- DescriptionÀ utiliser avec les gants Novax® isolants en caoutchouc de classe 1-2 . Un protecteur en cuir ne doit être utilisé que pour la protection mécanique des gants isolants en caoutchouc. Ne pas utiliser pour la protection électrique conformément à la norme ASTM F696-06 (2011).
- Mot-clé de descriptionProtection des gants
- Type de mainPaire
- MatérielCuir de vache
- Gamme de produitsNovax
- Cuir fendu ou grainGrain
- CUP_NON616314055720
Aperçu
- La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- Manchette fendue en cuir pour une protection accrue de l’avant-bras et un retrait rapide
- Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
- Sangle en nylon avec boucle pour un ajustement sûr et personnalisé
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Conforme à la norme ASTM F696-06 (2011)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation