Motion
148-6000/12
Protecteurs/gants de couvercle en cuir - TTTG ou taille 12, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI07633372
N° MFR148-6000/12
Prix45.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protecteurs/gants de couvercle en cuir - TTTG ou taille 12, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI07633372
N° MFR148-6000/12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XXXL ou taille 12
  • Longueur  
    38.5 cm
  • Taille
    12

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    À utiliser avec les gants Novax® isolants en caoutchouc de classe 1-4 . Un protecteur en cuir ne doit être utilisé que pour la protection mécanique des gants isolants en caoutchouc. Ne pas utiliser pour la protection électrique conformément à la norme ASTM F696-06 (2011).
  • Mot-clé de description
    Protection des gants
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • CUP_NON
    616314067334

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTEUR EN CUIR 148-6000/12 , GRAIN
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Manchette fendue en cuir pour une protection accrue de l’avant-bras et un retrait rapide
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Sangle en nylon avec boucle pour un ajustement sûr et personnalisé
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Conforme à la norme ASTM F696-06 (2011)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon