Motion
148-7000/9
Protecteur en cuir de chèvre à grain supérieur pour gants Novax® - Bracelet-manchette
N° D’ARTICLE MI07633382
N° MFR148-7000/9
Prix52.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protecteur en cuir de chèvre à grain supérieur pour gants Novax® - Bracelet-manchette
N° D’ARTICLE MI07633382
N° MFR148-7000/9
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
Prix52.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    38.5 cm
  • Taille
    9

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    À utiliser avec les gants Novax® isolants en caoutchouc de classe 3-4 . Un protecteur en cuir ne doit être utilisé que pour la protection mécanique des gants isolants en caoutchouc. Ne pas utiliser pour la protection électrique conformément à la norme ASTM F696-06 (2011).
  • Mot-clé de description
    Protection des gants
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • CUP_NON
    616314081613

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTEUR EN CUIR 148-7000/9 , GRAIN
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Manchette fendue en cuir pour une protection accrue de l’avant-bras et un retrait rapide
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Sangle en nylon avec boucle pour un ajustement sûr et personnalisé
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Conforme à la norme ASTM F696-06 (2011)