Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Couple14.9 pi-lb
- Poids100 lb
Détails
- Régime de base1450 tr/min à 1760 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLa gamme U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation permettra à vos ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, pompes, manutention de matériel et autres équipements de fonctionner de manière fiable, jour et nuit. Notre offre de moteurs à usage général est étendue, allant de l’épreuve des gouttes ouvertes (ODP) aux moteurs en fonte UNIMOUNT®. Les environnements humides, poussiéreux ou sales ne font pas la différence avec nos moteurs triphasés TEFC, qui sont conçus pour résister à diverses conditions difficiles et corrosives. De tous les cadres en fonte aux peintures spéciales et apprêts à l’oxyde, ces moteurs sont protégés – à l’intérieur comme à l’extérieur – pour prolonger leur durée de vie thermique et mécanique.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382125271
- Courant maximal admissible6.3 A, 7.3 A, 12.7 A, 14.7 A
- ModèleGF04
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382125271
Aperçu
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Cadre en fonte, supports d’extrémité en fonte
- Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
- Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
- Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
- Double tension 230V/460V (1 hp à 100 hp)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Roulements à billes regraables pour les tailles 250 et supérieures, dispositions de levage pour les tailles 180 et supérieures
- Autocertifié Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
- Roulements à double blindage pour les tailles 140 à 360, ouverts sur les tailles 400 à 440
- Facteur de service 1.15 à 60 Hz
- Convient pour un couple variable 20:1 (3 Hz à 60 Hz); 5:1 (12 Hz à 60 Hz) de couple constant sur l’alimentation de l’onduleur
- Couvercle de ventilateur en acier et boîte de conduit
- Montage sur le terrain convertible en F2
- Drains de condensation avec bouchons en plastique
- Kits de conversion : tous les kits de mise à niveau en fonte, brides C et D, auvents
- Applications : usines de pâtes et papiers, scieries, mines, fonderies, usines de produits chimiques, installations de gestion des déchets et autres industries liées aux procédés nécessitant une protection dans des conditions d’exploitation difficiles
- Fabricant : U.S. Motors