Motion
CFSWDM3545-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI07633520
N° MFRCFSWDM3545-E
Prix2,729.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI07633520
N° MFRCFSWDM3545-E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,729.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Poids
    59 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568865439
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568865439

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM3545-E 1HP 3600RPM 56C TENV