Motion
CFSWDNM3558-E
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI07633536
N° MFRCFSWDNM3558-E
Prix3,307.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI07633536
N° MFRCFSWDNM3558-E
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
Prix3,307.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Poids
    56 lb

Détails

  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568864265
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568864265

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDNM3558-E 2HP 1800RPM 56C TENV