Motion
CFSWDM41907T
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 25 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284TSC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 3530 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633562
N° MFRCFSWDM41907T
Prix15,794.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 25 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284TSC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 3530 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633562
N° MFRCFSWDM41907T
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
Prix15,794.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284TSC
  • Poids
    431 lb

Détails

  • Régime de base
    3530 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Courant de pleine charge
    28.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568883259

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM41907T 25HP 3600RPM 284TC TEFC