Motion
CFSWDM41904T
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 1775 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633565
N° MFRCFSWDM41904T
Prix21,671.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 1775 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633565
N° MFRCFSWDM41904T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21,671.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TC
  • Poids
    485 lb

Détails

  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Courant de pleine charge
    36.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568883242

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM41904T 30HP 1800RPM 286TC TEFC