Motion
T-Force MUO sans flamme 18oz

CRC INDUSTRIES
T-Force MUO Non-Flame 18oz

Dégraissant T-Force® MUO ininflammable (usage de fabrication seulement), 18 oz liq.
N° D’ARTICLE MI07634382
N° MFRT-Force MUO Non-Flame 18oz
Prix43.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
T-Force MUO Non-Flame 18oz

Dégraissant T-Force® MUO ininflammable (usage de fabrication seulement), 18 oz liq.
N° D’ARTICLE MI07634382
N° MFRT-Force MUO Non-Flame 18oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix43.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    119.7°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -119.2°F
  • Hauteur
    9.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    1.3
  • Contenu en COV
    72
  • Poids
    1.42 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide incolore transparent
  • Type de base
    Halogéné
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    27,510 V
  • Caractéristiques et avantages
    • Ininflammable avec ou sans paille • S’évapore rapidement, ne laisse aucun résidu • Homologué NSF K1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Bon profil de santé et de sécurité • Usage de fabrication seulement •
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    078254039169
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légèrement éthérée
  • CUP_NON
    078254039169

Aperçu

Description du fabricant
03916 DÉGRAISSANT MUO T-FORCE AER20OZ
  • Ininflammable avec ou sans paille
  • S’évapore rapidement, ne laisse aucun résidu
  • Homologué NSF K1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Bon profil de santé et d’innocuité
  • Utilisation en fabrication seulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues