Motion
HE2311XY

NTN
HE2311XY

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 2.0000 po, longueur totale de 59 mm
N° D’ARTICLE MI07635446
N° MFRHE2311XY
Prix116.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HE2311XY

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 2.0000 po, longueur totale de 59 mm
N° D’ARTICLE MI07635446
N° MFRHE2311XY
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
Votre prix116.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Global Longueur  
    59 mm
  • Poids
    0.849 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN11
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW11X
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359069495
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE
  • CUP_NON
    4547359069488

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HE2311XY
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage