Motion
29284-E1-MB

FAG (SCHAEFFLER)
29284-E1-MB

Palier de butée - Alésage de 420 mm, diamètre extérieur de 580 mm
N° D’ARTICLE MI07636079
N° MFR29284-E1-MB
Prix69,459.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
29284-E1-MB

Palier de butée - Alésage de 420 mm, diamètre extérieur de 580 mm
N° D’ARTICLE MI07636079
N° MFR29284-E1-MB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69,459.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Poids
    163.627 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Série
    292
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
29284-E1-MB POUSSIÈRE SPÉRIQUE BRG