Motion
C02400350750M

AS RAYMOND
C02400350750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.7500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 30.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07636715
N° MFRC02400350750M
Prix2.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400350750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.7500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 30.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07636715
N° MFRC02400350750M
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
Prix2.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.0025 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400350750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    30.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-035-0750M PRINTEMPS