Motion
VT307-5DO1-02F

SMC CORP OF AMERICA
VT307-5DO1-02F

vanne à 3 ports avec orifice de corps
N° D’ARTICLE MI07639622
N° MFRVT307-5DO1-02F
Prix30.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT307-5DO1-02F

vanne à 3 ports avec orifice de corps
N° D’ARTICLE MI07639622
N° MFRVT307-5DO1-02F
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
Prix30.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VT307-5DO1-02F VANNE
  • Tapis à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Vanne simple avec diverses fonctions de vanne
  • Résistant à l’ozone à faible concentration

Vous pourriez également aimer