Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur9 oz
- Plage de couverture15 pi2
- Poids0.84 lb
- Boîtier de poids5.052 lb
- Poids de chaque0.842 lb
Détails
- Type de baseAlkyde modifié
- CouleurRouge familiale
- Famille de couleursRouge
- Temps de séchage2 heures
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionBrillant
- Code d’harmonisation3208100000
- Numéro CUP du fabricant"ERREUR :#S.O."
- Quantité du colis6
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- CUP_NON075577212170
Aperçu
- Recommandé pour le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches ou la maçonnerie
- Intérieur/extérieur
- Sèche au toucher en 3 minutes