Motion
MSPK-30-SS
Ruland MSPK-30-SS - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 30mm, rainure de clavette 8mm, OD 54mm, W 15mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI07639685
N° MFRMSPK-30-SS
Prix78.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPK-30-SS - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 30mm, rainure de clavette 8mm, OD 54mm, W 15mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI07639685
N° MFRMSPK-30-SS
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
Prix78.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Taille de l’alésage
    1.1811 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.3310 po
  • Diamètre extérieur
    2.1260 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Poids
    0.410 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPK-30-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452914581

Aperçu

Description du fabricant
MSPK-30-SS 2PC 30MM COL AVEC RAINURE DE CLAVETTE