Motion
D6-RRDSA1-36
Ensemble de galet tendeur auto-aligneur à disque en caoutchouc de retour complet - Cote D, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07640818
N° MFRD6-RRDSA1-36
Prix1,640.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de galet tendeur auto-aligneur à disque en caoutchouc de retour complet - Cote D, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07640818
N° MFRD6-RRDSA1-36
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
Prix1,640.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    49.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    38.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    49.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    49.38 po
  • Poids
    124.225 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de disque de caoutchouc de retour
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
D6-RRDSA1-36 ENTRAÎNEMENT SUR DISQUE DE CAOUTCHOUC
  • "ERREUR :#S.O."
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good