Motion
L0166-230
Complexe de lithium, composition d’huile minérale, grade 2 NLGI
N° D’ARTICLE MI07641075
N° MFRL0166-230
Prix94.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe de lithium, composition d’huile minérale, grade 2 NLGI
N° D’ARTICLE MI07641075
N° MFRL0166-230
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
Prix94.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe de lithium, huile minérale
  • Point de chute
    500 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    1552

Aperçu

Description du fabricant
P0166-230