Motion
98514 RUBAN ADHÉSIF EN TISSU 6910 NOIR 48 MM X 54.8 M 12 MIL 0-00-76308-98514-

3M
98514 CLOTH GAFFERS TAPE 6910 BLACK 48 MM X 54.8 M 12 MIL 0-00-76308-98514-

Ruban 3M™ en tissu mat de première qualité (jauges) GT2, noir, 48 mm x 50 m, 11 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI07641189
N° MFR98514 CLOTH GAFFERS TAPE 6910 BLACK 48 MM X 54.8 M 12 MIL 0-00-76308-98514-
Prix102.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
98514 CLOTH GAFFERS TAPE 6910 BLACK 48 MM X 54.8 M 12 MIL 0-00-76308-98514-

Ruban 3M™ en tissu mat de première qualité (jauges) GT2, noir, 48 mm x 50 m, 11 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI07641189
N° MFR98514 CLOTH GAFFERS TAPE 6910 BLACK 48 MM X 54.8 M 12 MIL 0-00-76308-98514-
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
Votre prix102.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.68 verges
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308985141
  • CUP_NON
    00076308985141

Aperçu

Description du fabricant
98514 RUBAN ADHÉSIF EN TISSU 6910 NOIR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban haute résistance conçu pour les arts et le divertissement
  • Mesure 48 mm (1.88 po)
  • Disponible en 19 couleurs différentes avec des finis mats
  • Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur pour de nombreuses applications
  • Déchirable à la main et facile à manipuler