Motion
EBCB081014
ECO Roulement à manchon uni - 0.5000 po DI, 0.6250 po DE, 1.7500 po Longueur, bronze moulé C87850 Matériau
N° D’ARTICLE MI07642996
N° MFREBCB081014
Prix35.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ECO Roulement à manchon uni - 0.5000 po DI, 0.6250 po DE, 1.7500 po Longueur, bronze moulé C87850 Matériau
N° D’ARTICLE MI07642996
N° MFREBCB081014
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
Prix35.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    4400
  • Valeur PV maximale
    100000
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Longueur  
    1.7500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1/2 po
  • Poids
    0.059 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Bronze moulé C87850
  • Matériau de la bague
    Bronze moulé
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    ECO Roulements (unis) à manchon BRONZE C87850
  • Groupe et classe
    Bronze moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905303586
  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    C87850
  • Valeur V max.
    450
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.6270 in-0.6280 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    EBCB
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905303586

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE MANCHON EBCB081014
  • Les roulements sans plomb en bronze coulé sont usinés à partir de C87850 ECO BRONZE coulé en continu pour une qualité et une performance supérieures
  • Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, sans porosité ni inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage
  • Nos roulements ECO BRONZE ont été testés indépendamment et se sont avérés supérieurs aux autres matériaux sans plomb coulé
  • Notre gamme de roulements standard EBCB comprend plus de 200 tailles, disponibles en stock chez les roulements de mise en commun et les distributeurs autorisés
  • Ces normes offrent une économie standard pour la plupart des applications