Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.0000 po
- Valeur PV maximale100000
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Épaisseur0.1250 po
- Poids0.061 lb
Détails
- Matériau du roulementC87850 ECO Bronze
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905304637
- Valeur V max.450 pi2/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 400 °F
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- CUP_NON717905304637