Motion
1040T20-COVER
Couvercle divisé vertical Blue Flex - Couvercle seulement, code de taille de raccord 1040 , divisé vertical, longueur totale du couvercle 5.0600 po
N° D’ARTICLE MI07643267
N° MFR1040T20-COVER
Prix113.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle divisé vertical Blue Flex - Couvercle seulement, code de taille de raccord 1040 , divisé vertical, longueur totale du couvercle 5.0600 po
N° D’ARTICLE MI07643267
N° MFR1040T20-COVER
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
Prix113.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1040
  • Couverture globale Longueur  
    5.0600 po
  • Diamètre extérieur
    5.06 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.7500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.2500 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Composant de couplage
    Couvercle de grille
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Matériau du couvercle
    Aluminium moulé
  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Numéro CUP du fabricant
    697950916170
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de grille
  • CUP_NON
    697950916170

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE DE LOGEMENT DE GRILLE 1040T20-COV , VERTICAL
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer