Spécifications
Dimensions
- Poids14.97 kg
Détails
- Pression de fonctionnement maximale290 psi
- Type de produitRégulateurs de surpression
Aperçu
- Capacité du réservoir : 5 L, 10 L, 20 L, 38 L
- Matériau : acier au carbone ou acier inoxydable (SUS304)
- Tailles des ports de connexion : Rc(PT), NPT
- De nombreux modèles sont conformes aux normes canadiennes (CRN). Consultez le CGM pour plus de détails.
- estampillé ASME