Motion
HUT100-3
Adaptateurs coudés et droits - 3 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, coupleur femelle x coupleur à filetage mâle
N° D’ARTICLE MI07649543
N° MFRHUT100-3
Prix74.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 3 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, coupleur femelle x coupleur à filetage mâle
N° D’ARTICLE MI07649543
N° MFRHUT100-3
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
Votre prix74.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3 po
  • Taille
    3
  • Poids
    11.60 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Union basse pression économique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de raccord
    Coupleur femelle x coupleur à filetage mâle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353164792
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Types de produits
    Figure 100 Unions filetées de 1000 psi CWP Hammer
  • Type
    Fileté
  • CUP_NON
    822353164792
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HUT100-3 FIG. 100 UNION DE MARTEAU
  • Les applications comprennent le pétrole, le gaz, l’air et l’eau
  • Les raccords sont conformes aux normes NACE, ISO et DNV
  • Code couleur pour une identification facile
  • La CWP (pression de service à froid) est la pression maximale à 70 oF (+21 oC)
  • Les syndicats sont complètement interchangeables avec les concurrents de produits semblables