Motion
HUT100-4
HUT100-4 4 po. Taille Figure 100 Raccord fileté de 1000 psi CWP Hammer
N° D’ARTICLE MI07649545
N° MFRHUT100-4
Prix129.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HUT100-4 4 po. Taille Figure 100 Raccord fileté de 1000 psi CWP Hammer
N° D’ARTICLE MI07649545
N° MFRHUT100-4
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
Prix129.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    4
  • Poids
    17.75 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Union basse pression économique
  • Numéro CUP du fabricant
    822353164808
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Types de produits
    Figure 100 Unions filetées de 1000 psi CWP Hammer
  • Type
    Fileté
  • CUP_NON
    822353164808
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HUT100-4 FIG. 100 UNION DE MARTEAU
  • Les applications comprennent le pétrole, le gaz, l’air et l’eau
  • Les raccords sont conformes aux normes NACE, ISO et DNV
  • Code couleur pour une identification facile
  • La CWP (pression de service à froid) est la pression maximale à 70 oF (+21 oC)
  • Les syndicats sont complètement interchangeables avec les concurrents de produits semblables