Motion
24072-BEA-XL-MB1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
24072-BEA-XL-MB1-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 180 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07649641
N° MFR24072-BEA-XL-MB1-C3
Prix39,347.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24072-BEA-XL-MB1-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 180 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07649641
N° MFR24072-BEA-XL-MB1-C3
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
Prix39,347.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Poids
    320.067 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 240..-BEA-XL-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1040 tr/min
  • Vitesse maximale
    1040 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    240

Aperçu

Description du fabricant
24072-BEA-XL-MB1-C3